pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23018BA02 Tetto IP40, La: 1000mm P: 800mm

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23018BA02 Tetto IP40, La: 1000mm P: 800mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 1000 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948168356

Codice prodotto

SIE8PQ23018BA02

Cod. produttore

8PQ23018BA02

Produttore

SIE

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

800 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

800 mm

lamiera di copertura IP40, La: 1000mm, P: 800mm