SIEMENS - SIE8PQ23014BA02 Tetto IP40, La: 1000mm P: 400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 1.5 mm
Profondità - 400 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948168295
Codice prodotto
SIE8PQ23014BA02
Cod. produttore
8PQ23014BA02
Produttore
SIE
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
1.5 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Zincato
Con sfiato:
sì
Con ingresso cavi:
no


