SIEMENS - SIE8PQ21972BA14 copertura IP55, A: 2000mm, La: 200mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta parziale
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
4042948171127
Codice prodotto
SIE8PQ21972BA14
Cod. produttore
8PQ21972BA14
Produttore
SIE
Modello:
Porta parziale
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1975 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
copertura IP55, A: 2000mm, La: 200mm