SIEMENS - SIE8PQ20806BA01 copertura A: 800mm, La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948164259
Codice prodotto
SIE8PQ20806BA01
Cod. produttore
8PQ20806BA01
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
copertura A: 800mm, La: 600mm


