pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20458BA20 PORTA MOD. 3VA15/3VA25-26/FX/H450/B800

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20458BA20 PORTA MOD. 3VA15/3VA25-26/FX/H450/B800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624343201

Codice prodotto

SIE8PQ20458BA20

Cod. produttore

8PQ20458BA20

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

25 mm

porta di scomparto 3VA15 (1000A), 3VA25 (1000A), 3VA26 (1250A), installazione fissa, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm