pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20406BA10 COPERTURA APM 2-FILE/48U.M./A400/L600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20406BA10 COPERTURA APM 2-FILE/48U.M./A400/L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948174081

Codice prodotto

SIE8PQ20406BA10

Cod. produttore

8PQ20406BA10

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

400 mm

Materiale:

Acciaio

copertura apparecchi dinstallazione 2 x 24 UM, A: 400mm, La: 600mm