pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20308BA02 COPERTURA 3KL/A713/3,4P/VERT/A300/L800

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20308BA02 COPERTURA 3KL/A713/3,4P/VERT/A300/L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948173923

Codice prodotto

SIE8PQ20308BA02

Cod. produttore

8PQ20308BA02

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

300 mm

copertura 3KL713, 3KA713, a 3 o 4 poli, A: 300mm La: 800mm