pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20306BA07 COPERTURA APM 2-FILE/48U.M./A300/L600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20306BA07 COPERTURA APM 2-FILE/48U.M./A300/L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948174067

Codice prodotto

SIE8PQ20306BA07

Cod. produttore

8PQ20306BA07

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

300 mm

Materiale:

Acciaio

copertura apparecchi dinstallazione 2 x 24 UM, A: 300mm, La: 600mm