SIEMENS - SIE8PQ20306BA04 COPERTURA 3KL/A713/3,4P/ORIZZ/A300/L600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948173824
Codice prodotto
SIE8PQ20306BA04
Cod. produttore
8PQ20306BA04
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
300 mm
copertura 3KL713, 3KA713, a 3 o 4 poli, A: 300mm La: 600mm