SIEMENS - SIE8PQ20256BA04 COPERTURA 3KL/A712/3,4P/VERT/A250/L600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948173862
Codice prodotto
SIE8PQ20256BA04
Cod. produttore
8PQ20256BA04
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
250 mm
copertura 3KL712, 3KA712, a 3 o 4 poli, A: 250 mm, La: 600mm