SIEMENS - SIE8PQ20256BA01 copertura A: 250 mm, La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4042948166697
Codice prodotto
SIE8PQ20256BA01
Cod. produttore
8PQ20256BA01
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
250 mm
copertura A: 250 mm, La: 600mm


