pagina iniziale
in esaurimento

EATON INDUSTRIES - Q18S3R-A2 SELETTORE A CHIAVE 3 POS.

EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - chiave

  • colore dell’elemento di azionamento - nero

  • forma della lente - quadrato

  • grado di protezione (IP), lato frontale - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080723165

Codice prodotto

KM072316

Cod. produttore

072316

Produttore

EAO072316

numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

chiave

colore dell’elemento di azionamento:

nero

forma della lente:

quadrato

grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

tattile:

No

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

illuminabile:

No

colore dell\'anello frontale:

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso:

altri

materiale dell’anello frontale:

plastica

diametro del foro:

16 mm

larghezza dell’apertura:

0 mm

tipo di protezione (NEMA):

1

altezza dell’apertura:

0 mm

con anello frontale:

Pulsante a chiave, Assortimento: RMQ16, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: comando a chiave, permanente, 3 posizioni, I, Grado di protezione: IP65, Senza anello frontale, Collegamento a SmartWire-DT: no, Dimensioni frontali: Dimensioni frontali 18 x 18 mm, Con 1 chiave, Grado di protezione: IP65