pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20158BA03 COPERTURA APM 1-FILA/36U.M./A150/L800

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20158BA03 COPERTURA APM 1-FILA/36U.M./A150/L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948174036

Codice prodotto

SIE8PQ20158BA03

Cod. produttore

8PQ20158BA03

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

150 mm

copertura apparecchi dinstallazione 1 x 35 UM, A: 150mm, La: 800mm