pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR65236LV41 VENT FILTRO,230M3,223X223,230V,IP55,EMC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR65236LV41 VENT FILTRO,230M3,223X223,230V,IP55,EMC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Altezza - 250 mm

  • Numero di ventilatori - 1

  • Larghezza - 250 mm

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948186053

Codice prodotto

SIE8MR65236LV41

Cod. produttore

8MR65236LV41

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Altezza:

250 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

250 mm

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Profondità:

120 mm

Potenza nominale:

45 W

Numero RAL:

7035

ventilatore con filtro, Apertura: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP55, EMC, flusso di aria: 230 m3/h, Ue AC: 230 V Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.