SIEMENS - SIE8MR64235VL80 VENTILATORE CON FILTRO DA TETTO IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4001869503219
Codice prodotto
SIE8MR64235VL80
Cod. produttore
8MR64235VL80
Produttore
SIE
ventilatore per lato superiore, Apertura: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54, flusso di aria: 840 m3/h Ue AC: 230 V Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali laclimatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.