SIEMENS - SIE8MR64235LV25 VENT FILTRO,63M3,125X125,230V,IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 63 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 148 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4042948185520
Codice prodotto
SIE8MR64235LV25
Cod. produttore
8MR64235LV25
Produttore
SIE
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
63 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
148 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
148 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
70 mm
Potenza nominale:
20 W
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035