SIEMENS - SIE8MR64005GV45 FILTRO DI SCARICO 223X223MM,IP54


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - AC / DC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4042948185735
Codice prodotto
SIE8MR64005GV45
Cod. produttore
8MR64005GV45
Produttore
SIE
Tipo di tensione:
AC / DC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Montaggio incassato a parete:
no
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
37 mm
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035