pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR64002GV45 FILTRO DI SCARICO 223X223MM,IP54

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR64002GV45 FILTRO DI SCARICO 223X223MM,IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948185728

Codice prodotto

SIE8MR64002GV45

Cod. produttore

8MR64002GV45

Produttore

SIE

Tipo di tensione:

AC / DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

37 mm

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7032

filtro di uscita, Apertura: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7032, IP54 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamentosenza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.