pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR64002GV25 FILTRO DI SCARICO 125X125MM,IP54

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR64002GV25 FILTRO DI SCARICO 125X125MM,IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - -99999 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - -99999...0 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Altezza - 148 mm

  • Numero di ventilatori - -99999

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948185698

Codice prodotto

SIE8MR64002GV25

Cod. produttore

8MR64002GV25

Produttore

SIE

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

-99999 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

-99999...0 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Altezza:

148 mm

Numero di ventilatori:

-99999

Larghezza:

148 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

-99999...0 V

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

-99999...0 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

28.5 mm

Potenza nominale:

-99999 W

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7032

filtro di uscita, Apertura: B: 125 mm, H: 125 mm, RAL 7032, IP54 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamentosenza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.