pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR63235DL42 VENT DA TETTO,690M3,345X265MM115V,IP44

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR63235DL42 VENT DA TETTO,690M3,345X265MM115V,IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 690.12 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 340 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948186114

Codice prodotto

SIE8MR63235DL42

Cod. produttore

8MR63235DL42

Produttore

SIE

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

690.12 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

340 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

420 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Con filtro:

no

Montaggio incassato a parete:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

108 mm

Potenza nominale:

110 W

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

no

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

ventilatore per lato superiore, Apertura: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54, flusso di aria: 690 m3/h Ue AC: 230 V Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali laclimatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.