SIEMENS - SIE8MR22101B CAVO ALIM 2X1,5MM2 LAMP. LED AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Altri
Con presa di corrente - no
Con sensore di luminosità - no
Tipo di collegamento elettrico - Spina / Presa
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4001869475592
Codice prodotto
SIE8MR22101B
Cod. produttore
8MR22101B
Produttore
SIE
Lampada:
Altri
Con presa di corrente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Spina / Presa
Grado di protezione (IP):
IP20
Materiale:
Plastica
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri