pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR21702A TERMOSTATO ELETTRONICO 0-+60C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR21702A TERMOSTATO ELETTRONICO 0-+60C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169675284

Codice prodotto

SIE8MR21702A

Cod. produttore

8MR21702A

Produttore

SIE

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

0 ... 60 °C, DC 24 V, 16 A ET011, 01190.0-02 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.