SIEMENS - SIE8MR21701E Termostato gemello 0 ... 60 °C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC e contatto NO
Metodo di montaggio - Fissaggio a morsetto
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169672993
Codice prodotto
SIE8MR21701E
Cod. produttore
8MR21701E
Produttore
SIE
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC e contatto NO
Metodo di montaggio:
Fissaggio a morsetto
Con display digitale:
no
termostato gemello 0 ... 60° C Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.