SIEMENS - SIE8MR21701A TERMOSTATO MECCANICO +5-+60C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 10 A
Tipo di funzione di commutazione - Contatto in scambio (NO/NC)
Campo di regolazione temperatura - 5...60 °C
Metodo di montaggio - Fissaggio a morsetto
Con display digitale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4019169672900
Codice prodotto
SIE8MR21701A
Cod. produttore
8MR21701A
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
10 A
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Campo di regolazione temperatura:
5...60 °C
Metodo di montaggio:
Fissaggio a morsetto
Con display digitale:
no