pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR21502B SOFF.PTCPERBASE230V,1200WSENZATERM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR21502B SOFF.PTCPERBASE230V,1200WSENZATERM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 1200 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con ventola -

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169686556

Codice prodotto

SIE8MR21502B

Cod. produttore

8MR21502B

Produttore

SIE

Potenza nominale:

1200 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Con ventola:

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

145 mm

Altezza:

168 mm

Profondità:

120 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

compatto termosoffiante ad alta prestazione CS 030, AC 230 V, 1200 W Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.