SIEMENS - SIE8MR21320A 120 ... 240 V, 100 W, 15° CSF060, 06011.0-00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V
Con ventola - no
Tipo di tensione - AC
Con termostato ambiente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4019169675079
Codice prodotto
SIE8MR21320A
Cod. produttore
8MR21320A
Produttore
SIE
Potenza nominale:
100 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...240 V
Con ventola:
no
Tipo di tensione:
AC
Con termostato ambiente:
sì
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...240 V
Larghezza:
60 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1