SIEMENS - SIE8MR21303A SCALDIGLIA UL 110-250V,30W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 30 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 120...240 V
Con ventola - no
Tensione di alimentazione DC - 120...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
2 PZ
EAN
4019169672672
Codice prodotto
SIE8MR21303A
Cod. produttore
8MR21303A
Produttore
SIE
Potenza nominale:
30 W
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
120...240 V
Con ventola:
no
Tensione di alimentazione DC:
120...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Con termostato ambiente:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
120...240 V
Larghezza:
70 mm
Altezza:
65 mm
Profondità:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
1