pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF12683BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2200X600X800

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MF12683BS5 ARMADIO SA IP55 HXWXD 2200X600X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869494319

Codice prodotto

SIE8MF12683BS5

Cod. produttore

8MF12683BS5

Produttore

SIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Altezza:

2200 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

Installabile all'esterno:

no

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio regolabile in profondità:

Modello da parete da terra:

Numero di serrature:

0

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con porta di ventilazione:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Adatto per montaggio metrico:

no

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

SIVACON, involucro del quadro elettrico , secondo IEC 62208, IP55, A: 2200 mm, L: 600 mm, P: 800 mm