pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MF10902GS40 STRUTTURA VERNICIATA H2000 W900 D1000

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MF10902GS40 STRUTTURA VERNICIATA H2000 W900 D1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 900 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 900 mm

  • Adatto per altezza scatola - 2000 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869543840

Codice prodotto

SIE8MF10902GS40

Cod. produttore

8MF10902GS40

Produttore

SIE

Larghezza:

900 mm

Altezza:

2000 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

900 mm

Adatto per altezza scatola:

2000 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

1000 mm

Profondità:

1000 mm

SIVACON, struttura, per involucro standard , A: 2000 mm, L: 900 mm, P: 1000 mm, RAL 7035 Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali. Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamente personalizzato, gli armadi di sistema supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici. La struttura costituisce la base del sistema modulare SIVACON 8MF1 ed è disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2 000 elementi singoli. Per applicazioni standard sono disponibili armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF1 sono inoltre, in conformità a IEC 61439, testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, agli urti nonché riguardo al grado di protezionedei rivestimenti, allintegrità del collegamento del conduttore di protezione e alla capacità di dispersione della potenza dissipata. Con il software SIMARIS therm è possibile calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore di quadri elettrici - molto facilmente specificando la temperatura ambiente e gli apparecchi presenti nellarmadio di sistema. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.