pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GM11005BB80 ALPHA BOX H1000 B800 P300+P.MONT.+P.CIE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GM11005BB80 ALPHA BOX H1000 B800 P300+P.MONT.+P.CIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1000 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869558363

Codice prodotto

SIE8GM11005BB80

Cod. produttore

8GM11005BB80

Produttore

SIE

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1000 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

300 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Tipo di copertura:

Opzionale

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

Colore:

Grigio

Resistenza agli urti:

Altri

Classe di protezione:

I

Numero RAL:

7035

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

ALPHA BOX quadro completo A=1000, La=800, P=300 incl. piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso