SIEMENS - SIE8GK99060KK33 ZOCCOLO AGGIUNTIVO VERDE H100 B900


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Altri
Larghezza - 900 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha 630 Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869373294
Codice prodotto
SIE8GK99060KK33
Cod. produttore
8GK99060KK33
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Materiale:
Altri
Larghezza:
900 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
250 mm
Colore:
Altri
ALPHA 630 Universal, zoccolo, basic verde blu copertura rimovibile, A=100, B=900 &DPMD_ACC602_001_000_1001313&