SIEMENS - SIE8GK99060KK25 ALPHA AS P400 B600 ZOCCOLO AGGIUNTIVO H1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869480886
Codice prodotto
SIE8GK99060KK25
Cod. produttore
8GK99060KK25
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Verde
Installabile all'esterno:
no
Adatto per alloggiamento cavi:
no
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
ALPHA, zoccolo, H: 100 mm, B: 600 mm, T: 400 mm &DPMD_ACC602_001_000_1001313&