SIEMENS - SIE8GK96321KK20 COPERTURA CON ALETTE DI VENTIL. H200 B60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372600
Codice prodotto
SIE8GK96321KK20
Cod. produttore
8GK96321KK20
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con fori di ventilazione A=200mm La=600mm