SIEMENS - SIE8GK96225KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H800 B900


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 800 mm
Larghezza - 900 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372570
Codice prodotto
SIE8GK96225KK30
Cod. produttore
8GK96225KK30
Produttore
SIE
Altezza:
800 mm
Larghezza:
900 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=800mm La=900mm