pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK96224KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H600 B900

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK96224KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H600 B900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 900 mm

  • Materiale - Altri

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4001869372563

Codice prodotto

SIE8GK96224KK30

Cod. produttore

8GK96224KK30

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

900 mm

Materiale:

Altri

Tipo di superficie:

Altri

ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=600mm La=900mm