SIEMENS - SIE8GK96211KK30 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H100 B900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 900 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372525
Codice prodotto
SIE8GK96211KK30
Cod. produttore
8GK96211KK30
Produttore
SIE
Altezza:
100 mm
Larghezza:
900 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=100mm La=900mm


