pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK96211KK20 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H100 B600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK96211KK20 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H100 B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4001869372457

Codice prodotto

SIE8GK96211KK20

Cod. produttore

8GK96211KK20

Produttore

SIE

Altezza:

100 mm

Larghezza:

600 mm

ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=100mm La=600mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadridi distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.