pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK96111KK30 COPERT. 4 STR. + 1 COMMUT. 72X72 H200 B9

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK96111KK30 COPERT. 4 STR. + 1 COMMUT. 72X72 H200 B9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869372419

Codice prodotto

SIE8GK96111KK30

Cod. produttore

8GK96111KK30

Produttore

SIE

Altezza:

200 mm

Larghezza:

900 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto per 4 dispositivi di misura 72x 72+1 un. di comm. A=200mm La=900mm