SIEMENS - SIE8GK96101KK20 COPERT. 2 STR. + 2 COMMUT. 72X72 H200 B6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372365
Codice prodotto
SIE8GK96101KK20
Cod. produttore
8GK96101KK20
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto per 2 dispositivi di misura 72x 72+2 un. di comm. A=200mm La=600mm


