pagina iniziale

PERRY ELECTRIC - Trasformatore 40VA per servizio continuo uscite 12-12-24V 3 DIN, montaggio a retroquadro IP40

PERRY ELECTRIC S.R.L.
copiacopia
PERRY ELECTRIC - Trasformatore 40VA per servizio continuo uscite 12-12-24V 3 DIN, montaggio a retroquadro IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • tensione secondaria 1 - 12 V

  • potenza nominale - 40 VA

  • grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 90 mm

  • tensione secondaria 2 - 12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108120093

Codice prodotto

PY1TDTR040/DDV

Cod. produttore

1TDTR040/DDV

Produttore

PER1TDTR040/DDV

tensione secondaria 1:

12 V

potenza nominale:

40 VA

grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

90 mm

tensione secondaria 2:

12 V

tensione secondaria 3:

24 V

Larghezza:

52.5 mm

profondità:

60 mm

Trasformatore 40VA per servizio continuo uscite 12-12-24V 3 DIN, montaggio a retroquadro IP40 CARATTERISTICHE Alimentazione 230V c.a. – 50Hz Uscite 12-12-24V Montaggio a retroquadro IP40 Dimensioni (LxPxH) 52.5 x 60 x 90 mm