SIEMENS - SIE8GK96071KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H200 B300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 300 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372204
Codice prodotto
SIE8GK96071KK10
Cod. produttore
8GK96071KK10
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
300 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura senza aperture A=200 mm, La=300mm