SIEMENS - SIE8GK96062KK10 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H400 B250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 240 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869372167
Codice prodotto
SIE8GK96062KK10
Cod. produttore
8GK96062KK10
Produttore
SIE
Altezza:
400 mm
Larghezza:
240 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto per vano cavi, A=400 mm, La=240 mm