SIEMENS - SIE8GK95076KK20 PORTA TRASP.CORNICE PER INC.B600 H1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha 125 Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869276311
Codice prodotto
SIE8GK95076KK20
Cod. produttore
8GK95076KK20
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
17 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


