SIEMENS - SIE8GK95075KK20 PORTA TRASP.CORNICE PER INC.B600 H800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
EAN
4001869276304
Codice prodotto
SIE8GK95075KK20
Cod. produttore
8GK95075KK20
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
porta trasparente con mostrina copriforo da incasso, esecuzione semplice, altezza=800 mm, larghezza=600 mm


