SIEMENS - SIE8GK91228KK08 PARETI LAT. IP55 VERDE H2000 (COPPIA)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto come pannello laterale - sì 
- Adatto come pannello posteriore - no 
- Materiale - Altri 
- Larghezza - 250 mm 
- Altezza - 2000 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Alpha 630 Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869372778
Codice prodotto
SIE8GK91228KK08
Cod. produttore
8GK91228KK08
Produttore
SIE
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Altri
Larghezza:
250 mm
Altezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Altri
ALPHA 630 Universal, parete laterale chiusa: IP55, basic verde blu A=2000, P=250, 2 pezzi CK Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


