SIEMENS - SIE8GK67554KK23 KIT ORIZZ. 1X3VT3 H400 B600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 600 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869404851
Codice prodotto
SIE8GK67554KK23
Cod. produttore
8GK67554KK23
Produttore
SIE
Altezza:
400 mm
Larghezza:
600 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal kit di montaggio interruttore 1 x 3VT3 3+4 poli A=400mm La=600mm montaggio in orizzontale