SIEMENS - SIE8GK67546KK33 KIT VERT. 1X3VT3 H600 B900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 900 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869404974
Codice prodotto
SIE8GK67546KK33
Cod. produttore
8GK67546KK33
Produttore
SIE
Altezza:
600 mm
Larghezza:
900 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Posizione del misuratore del punto di terminazione:
no
ALPHA 630 Universal kit di montaggio interruttore 1 x 3VT3 3+4 poli A=600mm La=900mm montaggio in verticale


