pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67526KK23 KIT VERT. 2X3VT2 H600 B600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK67526KK23 KIT VERT. 2X3VT2 H600 B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

  • Con copertura -

  • Con morsetti di neutro e protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869404905

Codice prodotto

SIE8GK67526KK23

Cod. produttore

8GK67526KK23

Produttore

SIE

Altezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

Posizione del misuratore del punto di terminazione:

no

ALPHA 630 Universal kit di montaggio interruttore 2 x 3VT2 3+4 poli A=600mm La=600mm montaggio in verticale