SIEMENS - SIE8GK67504KK23 KIT VERT. 5X3VT1 H400 B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 600 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869404899
Codice prodotto
SIE8GK67504KK23
Cod. produttore
8GK67504KK23
Produttore
SIE
Altezza:
400 mm
Larghezza:
600 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal kit di montaggio interruttore 5 x 3VT1 3+4 poli A=400mm La=600mm montaggio in verticale


