pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67406KK23 KIT VERT.3X3VA23-24 H600 B600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK67406KK23 KIT VERT.3X3VA23-24 H600 B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Con copertura -

  • Con morsetti di neutro e protezione - no

  • Con piastra di montaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869510668

Codice prodotto

SIE8GK67406KK23

Cod. produttore

8GK67406KK23

Produttore

SIE

Altezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Con copertura:

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 2x 3VA23-24/400A/630A 3+4 poli A=600mm La=600mm, montaggio in verticale